Beli ratchet tekiro 17x21 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)atribut:
- Color: Black
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 320
- Dimension D (mm): 35
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions d1 (mm): 6
- Dimensions t (mm): 16
- Material: Carbon steel
- Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-The body is rust-resistant cation coating.-Opening of the claw switching part is greatly eliminated even if muddy water or sand enters, so extremely stable ratchet operation can be obtained even under severe conditions
- Top Kogyo Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:-Lightweight, strong, and easy-to-use spanner.-Special steel is used.-The head part is a slim spear shape.-Plastic holderatribut:
- Set Contents: 6.0x7, 8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 22x24mm
- Accessories: Plastic holder
- monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
- Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
- Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
- Offset Angle (°): 25
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
- SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench Reversible Claw Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:- The Opening of the socket for change over the reversible type enables easy cleaning of sand and dirt, etc. - 34 sizes of double socket type (Revesible claw type) are availabe to cover a variety of uses. - Lubricate before a varety of uses.atribut:
- Size (mm): 22x24
- Length (mm): 355
- Thickness (mm): 20
- Dimension D (mm): 49
- Dimensions d2 (mm): 33
- Dimensions d3 (mm): 30
- Dimensions ℓ1: 18
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-Cathodic Electro-Deposition Coating.-Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening.-Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting hole
Daftar Harga ratchet tekiro 17x21 Terbaru October 2026
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp509.900 |
| TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp359.900 |
| monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet) | Rp219.900 |
| MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp199.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet) | Rp169.900 |
| TRUSCO Double-end Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet) | Rp529.900 |
| ASH Square Ratchet Spanner (Kunci Ring Ratchet) | Rp469.900 |
| Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp119.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp169.900 |
| monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/h3P102085615-2.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102247347-1.jpg)
/P102053942-1.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/nfP102181843-2.jpg)
/p3P102018903-2.jpg)
/P102945883-1.jpg)
/4rP101001171-14.jpg)
/P102247338-1.jpg)
/P102751549-1.jpg)
/gnP102374599-2.jpg)
/p6P103456906-1.jpg)
/5kP101001200-5.jpg)
/2hP101001089-10.jpg)
/eqP103208530-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/9jP101000343-3.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102742462-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)